Referenties
Spartex:RIVTR8X40CU
Rubix:08278032
Fabrikant:000660.72000.0080.040
EAN:4043952132746

Productdetails : SPARTEX ROODKOPER KLINKNAGEL BK D660/124 8X40MM
Halfronde klinknagels 8x40 koper DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Koper |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex roodkoper klinknagel bk d660/124 8x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 180,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm
