BAHCO KLINKNAGELTANG 255MM 1467-250

Klinknageltang verwisselbare kop 1467-250

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1467-250
Rubix:A0312804
EAN:7314150124268
BAHCO KLINKNAGELTANG 255MM 1467-250

Technische samenvatting

Typeklinknageltang
Diameter22 mm
Klemcapaciteit4,8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO KLINKNAGELTANG 255MM 1467-250


Klinknagel tang met vier verwisselbare koppen voor klink capaciteit van 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm. Inclusief een sleutel voor het verwisselen van de koppen.

Sterke punten

•General duty riveter with four different exchangeable heads for rivet capacities
Includes a wrench for changing heads

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht535 g
Typeklinknageltang
Diameter22 mm
Klemcapaciteit4,8 mm
Gewicht520 g
Aangepaste tariefcode82041100
52,58 excl. BTW
/ stuk
63,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen