METABO KLINKMOERPISTOOL 18V NMP 18 LTX BL M10 601788840
Accu-blindklinkmoerpistool
Zie technische informatieReferenties
Metabo:601788840
Rubix:A0207215
Fabrikant:601788840
EAN:4061792210981

Technische samenvatting
| Type | accu-blindklinkmoerpistool metabo nmp 18 ltx bl m10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Klemcapaciteit | 10 mm |
Productdetails : METABO KLINKMOERPISTOOL 18V NMP 18 LTX BL M10 601788840
Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal
Veelzijdig gebruik door het snelwisselsysteem van de draadstift
Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken
Tijdbesparende autoreverse-functie: trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid
Eenvoudige instelling van de trekkracht vooraf op het LED-display zodat materiaal en schroefdraad worden ontzien
LED-display met beschermkap: 10 geheugenplaatsen voor oproepbare instellingen
Inschakelbare LED-lamp tijdens het trekken of permanent brandend (max. 10 min.)
Oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolvoorziening
Met de passende adapter (toebehoren) ook geschikt voor blindklinkschroeven
Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Praktisch, op de behuizing geschroefd magazijn voor nog meer draadstiften
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Draadstiften M4, M5 en M6, Mondstukken M4, M5 en M6, Trekkracht-infokaart, Inbussleutel, Steeksleutel, metaBOX 145 M, Zonder accu-pack, zonder lader
Veelzijdig gebruik door het snelwisselsysteem van de draadstift
Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken
Tijdbesparende autoreverse-functie: trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid
Eenvoudige instelling van de trekkracht vooraf op het LED-display zodat materiaal en schroefdraad worden ontzien
LED-display met beschermkap: 10 geheugenplaatsen voor oproepbare instellingen
Inschakelbare LED-lamp tijdens het trekken of permanent brandend (max. 10 min.)
Oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolvoorziening
Met de passende adapter (toebehoren) ook geschikt voor blindklinkschroeven
Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Praktisch, op de behuizing geschroefd magazijn voor nog meer draadstiften
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Draadstiften M4, M5 en M6, Mondstukken M4, M5 en M6, Trekkracht-infokaart, Inbussleutel, Steeksleutel, metaBOX 145 M, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal|Veelzijdig gebruik door het snelwisselsysteem van de draadstift|Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken|Tijdbesparende autoreverse-functie: trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid|Eenvoudige instelling van de trekkracht vooraf op het LED-display zodat materiaal en schroefdraad worden ontzien|LED-display met beschermkap: 10 geheugenplaatsen voor oproepbare instellingen|Inschakelbare LED-lamp tijdens het trekken of permanent brandend (max. 10 min.)|Oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolvoorziening|Met de passende adapter (toebehoren) ook geschikt voor blindklinkschroeven|Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik|Praktisch, op de behuizing geschroefd magazijn voor nog meer draadstiften|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | accu-blindklinkmoerpistool metabo nmp 18 ltx bl m10 |
| Diameter | 10 mm |
| Klemcapaciteit | 10 mm |
| Gewicht | 2200 g |
| Materiaal | aluminium |
| Voeding | 18 V |
| Trekkracht | 15000 N |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.279,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.547,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







