Referenties
Gesipa:1435461
Rubix:11030634
EAN:4007081550017

Productdetails : GESIPA NIETBOY 7550014
De GESIPA® Nietboy NTS is een kunststof koffertje voorzien van de kleine monteurstang GESIPA® NTS en nagels. Geschikt voor het plaatsen van: Stalen en RVS blindklinknagels met een diameter van 2,4 t/m 4,0 mm. Aluminium blindklinknagels met een diameter van 2,4 t/m 5,0 mm. Eigenschappen: Gemaakt van gegoten aluminium. Retour veer zorgt voor het openen van de ergonomische handgrepen en voor het naar voren lossen van de afgebroken stift. Slag: 8mm. Totale lengte: 275 mm. Kunststof koffer voorzien van: GESIPA® NTS Neusstukken 2,4 - 3,2 - 4,0 en 5,0 mm. 100 blindklinknagels alu 4,0 mm. (assortiment), 25 onderlegringen 1 HSS metaalboor 4.1mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blindklinknageltang |
| Diameter | 14,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83082000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,62 excl. BTW
/ stuk
€ 99,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen