GESIPA BLINDKLINKMOEREN ASSORTIMENT GBM-10KIT 1435455
Blindklinkmoertang GBM 10
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1435455
Rubix:11031458
Fabrikant:143 5455
EAN:4007081530019

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKMOEREN ASSORTIMENT GBM-10KIT 1435455
Een handige set voor onderweg, voorzien van een handtang en blindklinkmoeren. Assortimentsbox bestaat uit: GESIPA® GBM 10 handtang. Wordt geleverd met uitrustingen M4, M5 en M6. Inclusief aluminium blindklinkmoeren M4, M5 en M6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blindklinkmoertang |
| Diameter | 4 mm |
| Klemcapaciteit | 3 mm |
| Gewicht | 1850 g |
| Materiaal | aluminium |
| Slag van de Cilinder | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,11 excl. BTW
/ set
€ 276,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden