FACOM ONDERHOUDSKOFFER ALU. KLINKNAGEL Y.RIV3 Y.RIV3

Onderhoudskoffer met aluminium blindklinknagels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:Y.RIV3
Rubix:10102753
EAN:3148516404541
FACOM ONDERHOUDSKOFFER ALU. KLINKNAGEL Y.RIV3 Y.RIV3

Technische samenvatting

Typeonderhoudskit voor aluminium blindklinknagels
Diameter22 mm
Gewicht2350 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM ONDERHOUDSKOFFER ALU. KLINKNAGEL Y.RIV3 Y.RIV3


Aluminium rivets maintenance case
- Including:
-Y.105B: Rivet pliers
- Assortment of aluminium rivets: Standard Head 4x8 - 4x10 - 4.8x8 - 4.8x10 and Wide Head 4x8 and 4x10 (approx. 600 rivets).
- Dimensions (L x W x H) 360 x 300 x 60 mm.
Weight: 2,350 kg.

Sterke punten

• Bevat:- Y.105B Blindklinknageltang.- Assortiment aluminium blindklinknagels met standaardkop 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 en met lange kop 4 x 8 - 4 x 10. Ongeveer 600 nagels.- Koffer afmetingen: 360 x 300 x 60 mm.Gewicht: 2,350 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2444 g
Afmeting verpakking (D x B x H)345x250x52 mm
Gewicht verpakking2444 g
Typeonderhoudskit voor aluminium blindklinknagels
Diameter22 mm
Gewicht2350 g
Materiaalaluminium
113,61 excl. BTW
/ stuk
137,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen