Referenties
Bahco:1468-6M6
Rubix:A0769173
EAN:7314150243402

Productdetails : BAHCO POPNAGELTANGBUS 6M6 1468-6M6
Meegeleverd met inzetstukken voor verschillende klinknagelformaten, evenals de benodigde gereedschappen om deze inzetstukken te (de)monteren. Inclusief handleiding met makkelijk te begrijpen plaatjes. Geleverd in een plastic zak voor display, opslag en bescherming. De inzetstukken zijn los verkrijgbaar: 1468-6M3. 1468-6M4. 1468-6M5. 468-6M6.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Type | inzetstuk |
| Diameter | 6 mm |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
