Referenties
Bahco:1468-10M6
Rubix:A0769178
EAN:7314150243433

Documenten
Productdetails : BAHCO POPNAGELTANGBUS 10M6 1468-10M6
Meegeleverd met inzetstukken voor verschillende klinknagelformaten, evenals de benodigde gereedschappen om deze inzetstukken te (de)monteren. Inclusief handleiding met makkelijk te begrijpen plaatjes. Geleverd in een stevige, voorgevormde opslagkoffer. De inzetstukken zijn los verkrijgbaar: 1468-10M4. 1468-10M5. 1468-10M6. 1468-10M8. 1468-10M10.
Sterke punten
•Spare 1468-M10 nut riveter insert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | inzetstuk |
| Diameter | 6 mm |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,37 excl. BTW
/ stuk
€ 8,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
