KLUBER KLUBERPASTE HEL 46-450 - BLIK 750 GR

Klüberpaste HEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Klüber Lubrication:890320036
Rubix:07401566
Fabrikant:0890320036
KLUBER KLUBERPASTE HEL 46-450 - BLIK 750 GR

Documenten

Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE HEL 46-450 - BLIK 750 GR


Klüberpaste HEL 46-450 is een zwarte, heteschroefpasta voor hooggelegeerd staal. Het bevat volledig synthetische, polyalkyleen glycol en esterbasisoliën, evenals een combinatie van anorganische vaste smeermiddelen. Klüberpaste HEL 46-450 is geschikt voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +1000 °C. In het normale temperatuurbereik (dat wil zeggen lager dan 200 °C) heeft het een goede roestwerende werking en een goede waterbestendigheid. Boven de 200 °C fungeert het als een droogsmeermiddel.

Sterke punten

• Betrouwbare schroefaansluiting, gewaarborgd door een constante en afdoende voorspankracht
• Gemakkelijk los te draaien, ook na lange tijd met een hoge temperatuur
• Goedgekeurd overeenkomstig VW-TL 52112 en Ford tox. nr. 138624

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht750 g
Verpakkingseenheidcartridge
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur1000 °C
€ 301,87 excl. BTW
/ stuk
€ 365,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen