MECALINE MESS. VERN. KNIE CONISCH BUIXBIN 1RX1G - 869533
Knie buiten-/binnendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734534
Mecaline:869533
Rubix:28461498
EAN:3660338232565

Documenten
Productdetails : MECALINE MESS. VERN. KNIE CONISCH BUIXBIN 1RX1G - 869533
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,70 excl. BTW
/ stuk
€ 21,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
