MECALINE RVS KNIESTUK BINXBIN 3/8 - 842965

Kniekoppeling, RVS 316, met 2x binnendraad, hogedruk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842965
Rubix:06262190
EAN:3660338063299
MECALINE RVS KNIESTUK BINXBIN 3/8 - 842965

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1g3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS KNIESTUK BINXBIN 3/8 - 842965


Materiaal: AISI 316L
Aansluitingen : BSP
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -100°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalrvs
Aansluiting 1g3/8
Bedrijfsdruk140 bar
Maximumtemperatuur300 °C
Minimale temperatuur-110 °C
€ 36,07 excl. BTW
/ stuk
€ 43,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 24 dagen