SKF TMAS 510 KOFFER MET VULPLATEN

Koffer met 510 vulplaten SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TMAS 510
Rubix:03100822
EAN:7316571413525
SKF TMAS 510 KOFFER MET VULPLATEN

Technische samenvatting

Typeset vulplaten 510
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TMAS 510 KOFFER MET VULPLATEN


De TMAS 510 vulplatenset van SKF is ontworpen voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare hoogteverstelling van machines. Deze metrische set is ideaal voor onderhoudstoepassingen en garandeert een optimale positionering van apparatuur.

Kenmerken:
De TMAS 510 vulplaatjesset maakt machineopvulling en -uitlijning veel eenvoudiger. Elke vulplaat is gemaakt met een precieze tolerantie om een perfecte pasvorm te garanderen, zodat onregelmatigheden of afwijkingen precies gecompenseerd kunnen worden. De dikte en afmetingen zijn duidelijk aangegeven op elke vulplaat en op de koffer, waardoor snelle identificatie mogelijk is. De vulplaten zijn gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zonder vervorming. Bovendien kan de set worden gevuld met vulplaatjes die afzonderlijk of in batches verkrijgbaar zijn, waardoor de levensduur wordt verlengd zonder dat de hele set hoeft te worden vervangen.

Specificaties:
- Set met 510 metrische precisieplaten
- Afmetingen platen: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm en 100 x 100 mm
- Beschikbare diktes: 0,05 mm ; 0,10 mm ; 0,20 mm ; 0,25 mm ; 0,40 mm ; 0,50 mm ; 0,70 mm ; 1,00 mm ; 2,00 mm
- Aantal per dikte en maat: 20 stuks per combinatie (behalve 2,00 mm: 10 stuks)
- Afmetingen koffer: 530 x 110 x 360 mm

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Sterke punten

- Snelle en nauwkeurige hoogteverstelling van machines
- Directe identificatie van elke plaat dankzij duidelijke markering
- Minder onderhoudstijd door gebruiksvriendelijk ontwerp
- Navulbare set voor langere levensduur
- Geschikt voor een breed scala aan afmetingen en diktes
- Compacte en robuuste opbergkoffer voor praktisch transport
- Voorkomt uitlijningsfouten die kunnen leiden tot defecten of vroegtijdige slijtage

Toepassingen

TMAS 510 wordt aanbevolen voor onderhouds-, installatie- en uitlijnwerkzaamheden aan industriële machines. Hij wordt gebruikt door onderhoudstechnici, werkplaatsmanagers en installateurs in een groot aantal sectoren, waaronder de voedingsverwerkingsindustrie, de auto-industrie, de chemische industrie, energiecentrales en metaalbewerking. Het wordt gebruikt in alle situaties waarin een nauwkeurige positionering van de machine vereist is, met name bij het instellen van motoren, pompen, compressoren of andere apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeset vulplaten 510
Serietmas
Modeltmas 510
Aangepaste tariefcode90173000
€ 1.452,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.756,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden