INA KWVE 35 B S V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelgeleiderwagen vier-rijig
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE35-B-S-V0-G4
Rubix:03148607
Fabrikant:0183558380150


Technische samenvatting
| Voorspanning | v0 (ohne vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 112 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B S V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogelrijpads
Kogelgeleiderwagen vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1542 g |
| Voorspanning | v0 (ohne vorspannung) |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Materiaal | gehard staal |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,81 excl. BTW
/ stuk
€ 204,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen