Zich instellend kogellager FAG 1204-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Kogelgewrichtlager 12..-K

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1204-K-TVH-C3
FAG:1204-K-TVH-C3>N
Rubix:03021604
Fabrikant:3007430170030
EAN:4064328162938
FAG 1204 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1204 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 12..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie12..-k-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental15300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
€ 35,46 excl. BTW
/ stuk
€ 42,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.