Zich instellend kogellager SKF 2304 M, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 20 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2304 M
Rubix:03049867
Fabrikant:35695
EAN:7316577052858

Productdetails : SKF 2304 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Sferische rollagers hebben twee rijen symmetrische rollen, een gemeenschappelijk bolvormig buitenringloopvlak en twee binnenringloopvlakken die een hoek maken met de lageras. Het middelpunt van de bol in de buitenringloopbaan ligt op de lageras.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Integrale afdichting resulteert in minder onderhoud en een langere levensduur van de lagers
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Integrale afdichting resulteert in minder onderhoud en een langere levensduur van de lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 226,8 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,88 excl. BTW
/ stuk
€ 201,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen