Zich instellend kogellager FAG 2311-TVH>N, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 55 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2311-TVH
FAG:2311-TVH>N
Rubix:03015504
Fabrikant:3004337350000
EAN:4064327868169



Documenten
Productdetails : FAG 2311 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 77000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,67 excl. BTW
/ stuk
€ 310,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen