Zich instellend kogellager SKF 2307 E-RS1TN9/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2307 E-RS1TN9/C3
Rubix:03470452
Fabrikant:80326
EAN:7316577061386

Productdetails : SKF 2307 E/RS1/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23e |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,09 excl. BTW
/ stuk
€ 133,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
