Zich instellend kogellager SKF 2318 KM, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 64 mm | Binnendiameter: 90 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2318 KM
Rubix:03470522
Fabrikant:36106
EAN:7316576608810
SKF 2318 K/M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2318 K/M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x190x190 mm
Logistiek gewicht8320 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23
Referentietoerental6300 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.031,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.247,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.