Zich instellend kogellager FAG 2206-TVH-C3>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 30 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2206-TVH-C3
FAG:2206-TVH-C3>N
Rubix:03021946
Fabrikant:0972472000030
EAN:4064327520999

Productdetails : FAG 2206 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Referentietoerental | 11400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,52 excl. BTW
/ stuk
€ 62,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
