Zich instellend kogellager FAG 2309-TVH-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 45 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2309-TVH-C3
FAG:2309-TVH-C3>N
Rubix:03022070
Fabrikant:3004332550030
EAN:4064327868107



Documenten
Productdetails : FAG 2309 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 55000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,79 excl. BTW
/ stuk
€ 183,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen