Zich instellend kogellager SKF 1205 EKTN9, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1205 EKTN9
Rubix:03045433
Fabrikant:34147
EAN:7316576621376
SKF 1205 EK/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1205 EK/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x52x52 mm
Logistiek gewicht129,5 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12e
Kokerpolyamide
Referentietoerental28000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14300 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 29,08 excl. BTW
/ stuk
€ 35,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.