Zich instellend kogellager FAG 2310-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 50 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:2310-2RS-TVH
FAG:2310-2RS-TVH>N
Rubix:03022072
Fabrikant:3004332710000
EAN:4064327868114
FAG 2310-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 2310-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte40 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23
Materiaalglasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi)
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
€ 242,18 excl. BTW
/ stuk
€ 293,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.