Zich instellend kogellager FAG 1216-K-TVH-C3>N, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm
Kogelgewrichtlager 12..-K
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:1216-K-TVH-C3
FAG:1216-K-TVH-C3>N
Rubix:03021668
Fabrikant:3007440990030
EAN:4064328162976

Productdetails : FAG 1216 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 12..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,19 excl. BTW
/ stuk
€ 228,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen