Zich instellend kogellager FAG 2201-2RS-TVH>N, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 12 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2201-2RS-TVH>N
Rubix:03015204
Fabrikant:0967136580000
EAN:4064327293077
FAG 2201-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2201-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 22..-2RS-TVH, afdichtingen, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie22..-2rs-tvh
Kokerpolyamide
Gewicht0,053 kg
Dikte14 mm
Referentietoerental14700 rpm
NormDIN 620
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1270 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5700 N
€ 50,91 excl. BTW
/ stuk
€ 61,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.