Zich instellend kogellager FAG 1306-TVH>J, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:1306-TVH
FAG:1306-TVH>J
Rubix:03021724
Fabrikant:3002265430000
EAN:4064327867513



Documenten
Productdetails : FAG 1306 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 13. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 13 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,53 excl. BTW
/ stuk
€ 75,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
