Zich instellend kogellager FAG 1322-M, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogelgewrichtlager 13

Zie technische informatie

Referenties

FAG:1322-M
Rubix:03021788
Fabrikant:0190088480000
EAN:4012801472906
FAG 1322 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1322 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 13, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 13..-M, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x240x240 mm
Logistiek gewicht11800 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13..-m
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.045,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.475,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.