Zich instellend kogellager FAG 1302-TVH>N, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1302
FAG:1302-TVH>N
Rubix:03021302
Fabrikant:3004222450000
EAN:4064327866813
FAG 1302 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1302 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 13..-TVH, kooikrans van kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie1302
Kokerpolyamide
Gewicht0,09 kg
Referentietoerental14800 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2280 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
€ 44,51 excl. BTW
/ stuk
€ 53,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.