Zich instellend kogellager SKF 1308 ETN9, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1308 ETN9
Rubix:03045500
Fabrikant:34270
EAN:7316576620720
SKF 1308 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1308 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x90x90 mm
Logistiek gewicht680 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13e
Kokerpolyamide
Referentietoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33800 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 69,54 excl. BTW
/ stuk
€ 84,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.