Zich instellend kogellager FAG 2211-TVH-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 55 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2211-TVH-C3
FAG:2211-TVH-C3>N
Rubix:03021974
Fabrikant:0972577020030
EAN:4064327521019

Productdetails : FAG 2211 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,93 excl. BTW
/ stuk
€ 134,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen