Zich instellend kogellager FAG 1202-TVH>N, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1202-TVH
FAG:1202-TVH>N
Rubix:03021598
Fabrikant:0972436390000
EAN:4064327520807
FAG 1202 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1202 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 12..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie12..-tvh
Referentietoerental19100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7700 N
€ 34,75 excl. BTW
/ stuk
€ 42,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.