Zich instellend kogellager NSK 1208J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Zelfinstellend kogellager 12
Zie technische informatieReferenties
NSK:1208J
Rubix:03481782
Fabrikant:1208J N
EAN:0029176030581

Productdetails : NSK 1208 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).
Zelfinstellend tweerijig kogellager, hoofdafmetingen volgens DIN 630, kooi van staalplaat, geperst, geleid rollichaam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 414 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,55 excl. BTW
/ stuk
€ 59,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen