Zich instellend kogellager FAG 2211-TVH>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 55 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2211-TVH
FAG:2211-TVH>N
Rubix:03021972
Fabrikant:0972577020000
EAN:4064327521002
FAG 2211 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2211 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22..-tvh
Referentietoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
€ 110,59 excl. BTW
/ stuk
€ 133,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.