Zich instellend kogellager SKF 2205 E-2RS1KTN9, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 25 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2205 E-2RS1KTN9
Rubix:03045673
Fabrikant:34812
EAN:7316570022209

Productdetails : SKF 2205 E/2RS1/K/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring en afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek-/drukbussen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers verlengen, door het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten te houden.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14300 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,92 excl. BTW
/ stuk
€ 47,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden