Zich instellend kogellager FAG 1322-K-M-C3, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogelgewrichtlager 13..-K

Zie technische informatie

Referenties

FAG:1322-K-M-C3
Rubix:03019635
Fabrikant:0384722100030
EAN:4012801472890
FAG 1322 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1322 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 13..-K, afmetingen conform DIN 630, met tapse boring, coniciteit 1:12
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11767 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie13..-k-m
Kokermessing
Referentietoerental3400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr165000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 2.045,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.475,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.