Zich instellend kogellager FAG 2201-TVH>N, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 12 mm
Zelfinstellend kogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:2201-TVH
FAG:2201-TVH>N
Rubix:03021920
Fabrikant:0972440310000
EAN:4064327520821

Productdetails : FAG 2201 TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellager 22..-TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Referentietoerental | 23300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1940 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,44 excl. BTW
/ stuk
€ 51,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen