Zich instellend kogellager FAG 1209-K-TVH-C3>J, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:1209-K-TVH-C3>J
Rubix:03021632
Fabrikant:0972585200030
EAN:4064327867179



Documenten
Productdetails : FAG 1209 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 12. . -TVH, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 22000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,96 excl. BTW
/ stuk
€ 88,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden