Zich instellend kogellager FAG 1309-TVH-C3>N, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:1309-TVH-C3
FAG:1309-TVH-C3>N
Rubix:A0543066
Fabrikant:0967136740030
EAN:4064327384454
FAG 1309 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 1309 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 13..-TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie1309-tvh-c3>n
Kokerpolyamide
Dikte25 mm
Referentietoerental6700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
€ 109,27 excl. BTW
/ stuk
€ 132,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.