Zich instellend kogellager SKF 1303 ETN9, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1303 ETN9
Rubix:03045488
Fabrikant:34251
EAN:7316576620676

Productdetails : SKF 1303 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 13e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 28000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12700 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,03 excl. BTW
/ stuk
€ 41,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen