Zich instellend kogellager SKF 1201 ETN9, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1201 ETN9
Rubix:03045429
Fabrikant:34138
EAN:7316576636646

Productdetails : SKF 1201 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 38,3 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 12e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1430 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6240 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,42 excl. BTW
/ stuk
€ 41,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden