Zich instellend kogellager SKF 2216 EKTN9/C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 80 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2216 EKTN9/C3
Rubix:03045726
Fabrikant:34897
EAN:7316576620652

Productdetails : SKF 2216 EK/TN9/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1890 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65000 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,54 excl. BTW
/ stuk
€ 294,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden