Zich instellend kogellager FAG 2307-K-TVH-C3>J, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm
Zelfinstellende kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:2307-K-TVH-C3
FAG:2307-K-TVH-C3>J
Rubix:03022054
Fabrikant:3002918090030
EAN:4064327867049

Documenten
Productdetails : FAG 2307 K/TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellend kogellager 23. . -K-TVH, conische boring 1:12, kunststof kooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23 |
| Materiaal | glasvezelversterkt polyamide pa66 (kooi) |
| Koker | polyamide |
| Gewicht | 0,657 kg |
| Dikte | 31 mm |
| Referentietoerental | 9800 rpm |
| Norm | DIN 630 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,81 excl. BTW
/ stuk
€ 123,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen