Zich instellend kogellager FAG 2200-TVH-C3, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm
Kogelgewrichtlager 22
Zie technische informatieReferenties
FAG:2200-TVH-C3
Rubix:03021918
Fabrikant:0167026030030
EAN:4012801024884

Productdetails : FAG 2200 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 26000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1740 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,66 excl. BTW
/ stuk
€ 43,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
