Zich instellend kogellager SKF 1319, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Kogelgewrichtlager, meerdere rijen
Zie technische informatieReferenties
SKF:1319
Rubix:03470048
Fabrikant:34312
EAN:7316576605666



Productdetails : SKF 1319 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager, meerdere rijen, geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 6690 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 13 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,44 excl. BTW
/ stuk
€ 795,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen