Zich instellend kogellager SKF 2212 E-2RS1TN9/W64, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2212 E-2RS1TN9/W64
Rubix:03803185
Fabrikant:88263
EAN:07316570366358

Productdetails : SKF 2212 E/2RS1/TN9/W64 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22e |
| Materiaal | lager staal |
| Koker | polyamide |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,53 excl. BTW
/ stuk
€ 543,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen