Zich instellend kogellager SKF 2320 M, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 73 mm | Binnendiameter: 100 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2320 M
Rubix:03470525
Fabrikant:36151
EAN:7316570898361



Productdetails : SKF 2320 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 12800 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.366,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.652,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen