Zich instellend kogellager SKF 2311 K/C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 55 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2311 K/C3
Rubix:03045914
Fabrikant:35898
EAN:7316576608773
SKF 2311 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2311 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43x120x120 mm
Logistiek gewicht2040 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Kokerstaal
Referentietoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76100 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 212,11 excl. BTW
/ stuk
€ 256,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.