Zich instellend kogellager SKF 2211 ETN9, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 55 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2211 ETN9
Rubix:03045710
Fabrikant:34870
EAN:7316576620614
SKF 2211 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2211 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x100x100 mm
Logistiek gewicht764 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie22e
Kokerpolyamide
Referentietoerental12000 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 83,84 excl. BTW
/ stuk
€ 101,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.