Zich instellend kogellager SKF 1222 K/C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:1222 K/C3
Rubix:03470026
Fabrikant:34226
EAN:7316577664037

Productdetails : SKF 1222 K/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers met een conische boring hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bolvormig loopvlak in de buitenring en twee diepe, ononderbroken loopgroeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor hoekafwijkingen van de as ten opzichte van de behuizing, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via adapter- of trekbussen.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.
Sterke punten
- Eenvoudige montage via adapterbussen of trekbussen
- Compenseert statische en dynamische uitlijningsfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 5050 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 12 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 412,88 excl. BTW
/ stuk
€ 499,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden