Zich instellend kogellager NSK 1216KJ, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 80 mm

Zelfinstellend kogellager 12

Zie technische informatie

Referenties

NSK:1216KJ
Rubix:03481561
Fabrikant:1216KJ N
EAN:0029176030703
NSK 1216 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 1216 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers van NSK worden aanbevolen wanneer de uitlijning van as en behuizing problematisch is en de as kan doorbuigen. De buitenste loop bevat een holle sferische baan waarvan het krommingscentrum overeenkomt met dat van het wentellager. Ze zijn dus zelfuitlijnend en dus geschikt voor de compensatie van hoekfouten. Zelfinstellende kogellagers zijn verkrijgbaar met kooien uit staalplaat en polyamide. Door de lage contacthoek is de axiale lagerkracht laag. De toelaatbare dynamische offset voor normale belastingen is ongeveer 0,7 tot 0,12 radiaal (4 tot 7 graden).
Zelfinstellend tweerijig kogellager, hoofdafmetingen volgens DIN 630, kooi van staalplaat, geperst, geleid rollichaam, conische boring, conus 1:12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1650 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie1200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 124,77 excl. BTW
/ stuk
€ 150,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.