Zich instellend kogellager FAG 2305-M>N, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zelfinstellend kogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:2305-M
FAG:2305-M>N
Rubix:A0543427
Fabrikant:3014525550000
EAN:4064328249882
FAG 2305 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2305 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23.., kooi van massief messing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie23..-m
Kokermessing
Referentietoerental11900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25000 N
€ 205,32 excl. BTW
/ stuk
€ 248,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.